GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 1400 IP44 2xSchuko FI-LS 5m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140101
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133980
Hersteller Artikelnummer
140101
Hersteller Typ
1400.27.0,03.FILS.S5.GG.HASPEL.OG
Hersteller Artikel Nr.:
140101
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.120 kg
Vollgummi-Schukoleiste Baureihe 1400 ÖVE-geprüft Abmessungen: 330 x 100 x 120 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mit fest verschraubter Polystyrolplatte. Mit praktischer Kabelhaspel (max. 5m Kabel 3x1,5qmm). Zugang: 5m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker Bestückung: 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-LS-Kombischalter 2pol. 16/0,03A Typ A Verteiler betriebsfertig verdrahtet.


