GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 1800 IP44 3xSchuko 5m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54586
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928046
Hersteller Artikelnummer
54586
Hersteller Typ
183.S5.GG.OG
Hersteller Artikel Nr.:
54586
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabellänge:
5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
185 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.580 kg


