GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 6200 IP44 2xCEE 16A 4xSchuko FI 3m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48911
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928047
Hersteller Artikelnummer
48911
Hersteller Typ
62161147.0,03.40.SP.GG.OG.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
48911
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabellänge:
3 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
276 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.640 kg


