GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 62HP IP44 1xCEE32A 2xCEE16A 3xSchuko FI LS 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136942
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 7.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120995439
Hersteller Artikelnummer
136942
Hersteller Typ
B#62HT323.11G93G7.0,03.40.XF.SP.2M
Hersteller Artikel Nr.:
136942
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.970 kg
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 62HP ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 350 x 280 x 280 mm (B x H x T) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und dem eingelegten, breiten Dichtungsring einen mobilen Verteiler in spritzwassergeschützter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Rascher und problemloser Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch die Schnellverschlussschrauben auch im gesteckten Zustand gewährleistet. Der Verteiler ist mit 1/Vollgummi-Tragegriff ausgestattet. Zugang: 2m GIFAS Kabel H07RN-F 5x4qmm inkl. montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x32A 400V Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/LS-Schalter 3pol. 16A 2/LS-Schalter 1pol. 16A 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


