GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 62HP IP44 2xCEE 16A 5xSchuko FI 2m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138182
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121056730
Hersteller Artikelnummer
138182
Hersteller Typ
B#62HP161157.0,03.40.SP.2M.OG.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
138182
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.820 kg
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 62HP ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 320 x 280 x 270 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und dem eingelegten, breiten Dichtungsring einen mobilen Verteiler in spritzwassergeschützter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Rascher und problemloser Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch die Schnellverschlussschrauben auch im gesteckten Zustand gewährleistet. Der Verteiler ist mit 1/Vollgummi-Tragegriff ausgestattet. Zugang: 2m Anschlussleitung 5x2,5qmm mit montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V Bestückung: 2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 5/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


