GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 62HP IP44 3xCEE32A 3xSchuko FI LS 2m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142433
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 7.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243907
Hersteller Artikelnummer
142433
Hersteller Typ
B#62HP32333.93G7.0,03.40.XF.SP.2M
Hersteller Artikel Nr.:
142433
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.780 kg
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 6200 ÖVE-geprüft Abmessungen: 350 x 280 x 280 mm (B x H x T) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und dem eingelegten, breiten Dichtungsring einen mobilen Verteiler in spritzwassergeschützter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Rascher und problemloser Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch die Schnellverschlussschrauben auch im gesteckten Zustand gewährleistet. Der Verteiler ist mit 1/Vollgummi-Tragegriff ausgestattet. Zugang: 2m GIFAS Proflexx Kabel 5x4qmm mit montierem Kunststoff-CEE-Gerätestecker 5x32A 400V Bestückung: 3/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x32A 400V ungesichert 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung Fabrikat Schneider: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A 2/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


