GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 6700 IP44 1xCEE 32A 2xCEE 16A 3xSchuko LS FI 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48891
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A5p400V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928048
Hersteller Artikelnummer
48891
Hersteller Typ
67323.11G937.0,03.XF.SP.GG.OG.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
48891
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kabellänge:
3 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
311 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
247 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.230 kg


