GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 6700 IP44 2xCEE 32A 2xCEE 16A 4xSchuko LS FI 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138712
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 17.990 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069751
Hersteller Artikelnummer
138712
Hersteller Typ
67633311947.0,03.63.XF.SP.GG.OG.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
138712
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.990 kg
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 6700 ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4 Abmessungen: 430 x 315 x 380 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und einer eingelegten, breiten Dichtung einen mobilen Verteiler in wasserdichter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Der Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch öffnen von drei Schrauben ermöglicht. Der Verteiler kann mit max. 20 Teilungseinheiten ausgeführt werden. Zugang: 3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x63A 400V Bestückung: 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x32A 400V 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A 2/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 3pol. 16A 4/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


