GIFAS - VG Trenntransformator mobil BR 4300 IP44 Trafo 3000VA 1xSchuko ESB ETA 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109047
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 35.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928049
Hersteller Artikelnummer
109047
Hersteller Typ
43030001.230V.ETA.ESB.GG.OG
Hersteller Artikel Nr.:
109047
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
35.850 kg
Vollgummi-Verteiler Baureihe 4300 mit Trenntransformator 3000VA 230/230V ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 550 x 175 x 370 mm (B x H x T) Ausführung: Verteiler-Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle. Säuren und verschiedenen Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Verteiler für den mobilen Einsatz seitlich mit je 1/Vollgummi-Griff versehen. Zugang: 3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V Bestückung: 1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung (mittels Potential-Ausgleichsleitung miteinander verbunden) Absicherung: 1/NEOZED 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 1/thermischer Überstromauslöser Verteiler betriebsfertig verdrahtet.


