Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VG Verteiler auf Rodel mit Trafo 5000VA 3m Zuleitung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VG Verteiler auf Rodel mit Trafo 5000VA 3m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142428

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 250.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243910

Hersteller Artikelnummer

142428

Hersteller Typ

T#R.3.7800.001.D24000.6X230V

Hersteller Artikel Nr.:

142428

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

250.450 kg

Fahrbarer Vollgummi-Verteiler mit eingebauten Sicherheitstrenntrafos Mit Regendach und Kranösen ÖVE-geprüft Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Das Vollgummi-Gehäuse ist auf einer massiven 3-Bein-Rodel montiert, inkl. Kranösen und Regendach. Beschichtung der Rodel: RAL 3000 feuerrot Zugang: 3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x63A 400V Bestückung: 1/Hauptschalter 3pol. 3/LS-Schalter 1pol. 6A 3/Leuchtmelder transparent (L1/L2/L3) 1/Neozed-Sicherung 3pol. 50A 1/Trenntrafo 24kVA 400V / 6x230V mit getrennten Wicklungen 3/Motorschutzschalter 2pol. 10-16A (eingestellt auf 13A) 3/Motorschutzschalter 2pol. 10-16A (eingestellt auf 16A) 6/Schuckosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung 1/LS-Schalter 1pol. 6A D 1/Ausschalter 1pol. - Trafo 24V 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 16A 1/Trenntrafo 500VA 230V/24V 1/thermischer Überstromauslöser 1pol. 15A 3/Vollgummi-CEE-Steckdosen 2x16A 24V Gravur: Sicherheitstrenntransformator Traforodel betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.