GIFAS - VisuLED Home Spotleuchte für Ein- und Aufbau, warmweiß, Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860104
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.710 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964583
Hersteller Artikelnummer
860104
Hersteller Typ
860104
Hersteller Artikel Nr.:
860104
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.710 kg
VisuLED HOME Produkt / Systemeigenschaften – sehr geringer Stromverbrauch – lange Lebensdauer (>50.000 h) – dimmbar mit allen Handelsüblichen PWM-Dimmern (200 - 1.000 Hz) – das gesamte System ist in Kleinspannung (<48 V) ausgeführt – die gesamten elektrischen Verbindungen sind steckbar gelöst – deshalb von Jedermann / frau zu montieren und in Betrieb zu nehmen Technische Daten Betriebsspannung: 20 - 48 VDC Stromaufnahme: 420 mA - 24 VDC Leistung: 10 W Schutzart: IP68 Schutzklasse: III Leuchtmittel: 4 PowerLED Lichtstrom: ca. 720 lm Lichtfarben: warm white 3.000 K Farbwiedergabe: CRI 80 Optik: Spot 10° Temperaturbereich: –40° C bis +55° C Gewicht: 710 g


