Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VisuLED Home Spotleuchte für Ein- und Aufbau, warmweiß, Wide

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VisuLED Home Spotleuchte für Ein- und Aufbau, warmweiß, Wide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860106

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.710 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120964585

Hersteller Artikelnummer

860106

Hersteller Typ

860106

Hersteller Artikel Nr.:

860106

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.710 kg

VisuLED HOME Produkt / Systemeigenschaften – sehr geringer Stromverbrauch – lange Lebensdauer (>50.000 h) – dimmbar mit allen Handelsüblichen PWM-Dimmern (200 - 1.000 Hz) – das gesamte System ist in Kleinspannung (<48 V) ausgeführt – die gesamten elektrischen Verbindungen sind steckbar gelöst – deshalb von Jedermann / frau zu montieren und in Betrieb zu nehmen Technische Daten Betriebsspannung: 20 - 48 VDC Stromaufnahme: 420 mA - 24 VDC Leistung: 10 W Schutzart: IP68 Schutzklasse: III Leuchtmittel: 4 PowerLED Lichtstrom: ca. 720 lm Lichtfarben: warm white 3.000 K Farbwiedergabe: CRI 80 Optik: Wide 38° Temperaturbereich: –40° C bis +55° C Gewicht: 710 g