GIFAS - Vollgummi Abzweigdose 125x125x76 IP65 2M20 2M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71055
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069752
Hersteller Artikelnummer
71055
Hersteller Typ
1212.L.2M20.2M25.4BST.IP65
Hersteller Artikel Nr.:
71055
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.730 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1212 ÖVE-geprüft Abmessungen: 125 x 125 x 76 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar Schutzart IP65 Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) UNTEN inkl. Blindstopfen 2/Kabelverschraubungen M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) LINKS und RECHTS inkl. Blindstopfen


