GIFAS - Vollgummi Abzweigdose grau 100x100x65 IP65 4M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133163
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133966
Hersteller Artikelnummer
133163
Hersteller Typ
1010.GR.L.4M20.4BST.IP65
Hersteller Artikel Nr.:
133163
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.520 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1010 GRAU ÖVE-geprüft Abmessungen: 100 x 100 x 65 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar Schutzart: IP65 Zugang: 2/Kabelverschraubungen M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen UNTEN 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen RECHTS 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen LINKS


