GIFAS - Vollgummi Abzweigdose grau 160x160x90 IP65 2M20 2M25 2M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140098
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133969
Hersteller Artikelnummer
140098
Hersteller Typ
1616.GR.L.2M20.2M25.2M32.6BST.IP65
Hersteller Artikel Nr.:
140098
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.460 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1616 GRAU ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 160 x 90 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar Schutzart: IP65 Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M32 (Klemmbereich 14 - 25mm) UNTEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) RECHTS inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) LINKS inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) RECHTS inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) LINKS inkl. Blindstopfen


