GIFAS - Vollgummi Adapter Multiflexx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119021
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.374 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134006
Hersteller Artikelnummer
119021
Hersteller Typ
119021
Hersteller Artikel Nr.:
119021
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.374 kg
Vollgummi-Adapter Multiflex, Anwendungsbereiche: Typische Anwendungsbereiche für den Multiflex-Adapter sind vorübergehende, zeitlich begrenzte Verbindungen wie sie unter anderem bei Veranstaltungen im In- und Outdoor-Bereich, auf Märkten (z.B.Weihnachtsbeleuchtung ) oder Baustellen etc. benötigt werden. Die flexible Vollgummi-Konstruktion lässt sich rasch und unkompliziert einsetzen und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Technische Informationen: Nennspannung: 230V/400V, Prüfspannung: 2500V, Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 60°C, Leitung Zu- und Abgang: Typ H07RN-F, Vollgummiklemmbox: wasserdicht, Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0, Farbe: schwarz, Vorteile: Robuste Vollgummi-Ausführung, Mechanisch stark belastbar, Rasch und flexibel einsetzbar, Kein Klemmgehäuse notwendig, Beständig gegen Öle und Säuren, Absolut wetterfest, Halogenfrei, Adaptierbar mit Schuko- oder CEE-Steckverbindungen, Multiflex 3x2,5qmm mit montiertem Hirschmann-Stecker 4pol. und zwei montierten Hirschmann-Kupplungen 4pol.


