Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10952

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.270 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243920

Hersteller Artikelnummer

10952

Hersteller Typ

241627

Hersteller Artikel Nr.:

10952

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.270 kg

Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V mit vernickelten Kontakten Typ: Kupplung Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi) Nennspannung: 24V Nennstrom: 16A Polanzahl: 2 Farbcodierung: violett Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Schutzart: IP44 Zugang: Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm)