Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10878

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243918

Hersteller Artikelnummer

10878

Hersteller Typ

201637

Hersteller Artikel Nr.:

10878

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.320 kg

Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V mit vernickelten Kontakten Typ: Kupplung Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi) Nennspannung: 230VAC Nennstrom: 16A Polanzahl: 3 Farbcodierung: blau Uhrzeitstellung: 6h Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Schutzart: IP44 Zugang: Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm)