GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11098
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120337860
Hersteller Artikelnummer
11098
Hersteller Typ
301657
Hersteller Artikel Nr.:
11098
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Gummi
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.420 kg


