Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11151

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120268850

Hersteller Artikelnummer

11151

Hersteller Typ

303257

Hersteller Artikel Nr.:

11151

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff:

Gummi

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.670 kg

Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V mit vernickelten Kontakten Typ: Kupplung Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi) Nennspannung: 400VAC Nennstrom: 32A Polanzahl: 5 Farbcodierung: rot Uhrzeitstellung: 6h Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Schutzart: IP44 Zugang: Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 - 25mm)