Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11090

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120337859

Hersteller Artikelnummer

11090

Hersteller Typ

301656

Hersteller Artikel Nr.:

11090

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.280 kg

Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V mit vernickelten Kontakten Typ: Stecker Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi) Nennspannung: 400VAC Nennstrom: 16A Polanzahl: 5 Farbcodierung: rot Uhrzeitstellung: 6h Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Schutzart: IP44 Zugang: Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9 - 18mm)