Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11141

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120268853

Hersteller Artikelnummer

11141

Hersteller Typ

303256

Hersteller Artikel Nr.:

11141

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.480 kg

Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V mit vernickelten Kontakten Typ: Stecker Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi) Nennspannung: 400VAC Nennstrom: 32A Polanzahl: 5 Farbcodierung: rot Uhrzeitstellung: 6h Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Schutzart: IP44 Zugang: Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 - 25mm)