Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-Dreifach-Schukokuppl. 16A 230V Industrieausf.

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-Dreifach-Schukokuppl. 16A 230V Industrieausf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11288

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120265986

Hersteller Artikelnummer

11288

Hersteller Typ

313

Hersteller Artikel Nr.:

11288

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.500 kg

Vollgummi-Dreifach-Schukokupplung 16A 230V Industrieausführung