GIFAS - Vollgummi Gehäuse BR 1010 - IP65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.413 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540114
Hersteller Artikelnummer
68130
Hersteller Typ
1010.L
Hersteller Artikel Nr.:
68130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.413 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1010 ÖVE-geprüft Abmessungen: 100 x 100 x 65 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar