GIFAS - Vollgummi Gehäuse BR 1212 - IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41896
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.651 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540117
Hersteller Artikelnummer
41896
Hersteller Typ
1212.L.GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
41896
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.651 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1212 **Grau** ÖVE-geprüft Abmessungen: 125 x 125 x 76 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar