GIFAS - Vollgummi Gehäuse BR 1812 - IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41929
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.133 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540121
Hersteller Artikelnummer
41929
Hersteller Typ
1812.GRAU.L
Hersteller Artikel Nr.:
41929
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.133 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1812 **Grau** ÖVE-geprüft Abmessungen: 180 x 125 x 90 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V2A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar