GIFAS - Vollgummi Gehäuse BR 2516 - IP65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41932
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.699 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540123
Hersteller Artikelnummer
41932
Hersteller Typ
2516.L
Hersteller Artikel Nr.:
41932
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.699 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 2516 ÖVE-geprüft Abmessungen: 250 x 160 x 90 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar