GIFAS - Vollgummi Gehäuse BR 3800 - IP65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42270
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 6.266 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540128
Hersteller Artikelnummer
42270
Hersteller Typ
3800.GLATT.L.M
Hersteller Artikel Nr.:
42270
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.266 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 3800 ÖVE-geprüft Abmessungen: 250 x 360 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation.