Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi-Schuko-Kupplung 16A 230V Industrieausführung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi-Schuko-Kupplung 16A 230V Industrieausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10930

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120265985

Hersteller Artikelnummer

10930

Hersteller Typ

211

Hersteller Artikel Nr.:

10930

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.180 kg

Vollgummi-Schuko-Kupplung 16A 230V Industrieausführung, GIFAS