Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 15m, 3x1,5 16A230V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 15m, 3x1,5 16A230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65977

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928052

Hersteller Artikelnummer

65977

Hersteller Typ

111.15315.GG.211

Hersteller Artikel Nr.:

65977

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

15 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.360 kg

Schuko-Verlängerung Bestehend aus: 15m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm Montiert mit: 1/Vollgummi-Schukostecker 16A 230V 1/Vollgummi-Schukokupplung 16A 230V