Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 15m, 3x2,5mm2 16A 230V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 15m, 3x2,5mm2 16A 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81387

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 3.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133989

Hersteller Artikelnummer

81387

Hersteller Typ

111.15325.GG.211

Hersteller Artikel Nr.:

81387

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

3.350 kg

Schuko-Verlängerung Bestehend aus: 15m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x2,5qmm Montiert mit: 1/Vollgummi-Schukostecker 16A 230V 1/Vollgummi-Schukokupplung 16A 230V