Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 25m, 3x2,5mm2 16A 230V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Vollgummi Schuko-Verlängerungen 25m, 3x2,5mm2 16A 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61754

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133990

Hersteller Artikelnummer

61754

Hersteller Typ

111.25325.GG.211

Hersteller Artikel Nr.:

61754

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

5.400 kg

Schuko-Verlängerung Bestehend aus: 25m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x2,5qmm Montiert mit: 1/Vollgummi-Schukostecker 16A 230V 1/Vollgummi-Schukokupplung 16A 230V