GIFAS - Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7400
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140787
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121412714
Hersteller Artikelnummer
140787
Hersteller Typ
74HP31937.0,03.63.XF.G/F.1M32.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
140787
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg
Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7400, Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 - 25mm), Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V, 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V, 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung, Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF G/F - max. Vorsicherung 63A, 1/LS-Schalter 3pol. 32A, 1/LS-Schalter 3pol. 16A, 3/LS-Schalter 1pol. 16A, Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


