GIFAS - Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135667
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.796 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904160
Hersteller Artikelnummer
135667
Hersteller Typ
7431937.0,03.63.XF.G/A.1M32.F&G.VOEST.02
Hersteller Artikel Nr.:
135667
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.796 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7400 ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4 Abmessungen: 266 x 370 x 130 (117) mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) **OBEN** Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF G/A - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


