GIFAS - Vollgummi Steckdosenverteiler BR 7300 - IP44, 1/M32 unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47618
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540141
Hersteller Artikelnummer
47618
Hersteller Typ
733927.0,03.40.XF.1M32.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
47618
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.740 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7300 ÖVE-geprüft Abmessungen: 200 x 350 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ XF - max. Vorsicherung 40A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


