GIFAS - Vollgummi-Wandverteiler Baureihe 7400 - IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143222
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 7.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243937
Hersteller Artikelnummer
143222
Hersteller Typ
7400.ZEIT.1TA.GRUEN.3KN.6ST2,5.5ST4
Hersteller Artikel Nr.:
143222
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.236 kg
Vollgummi-Wandverteiler Baureihe 7400. ÖVE-geprüft. Abmessungen. 266 x 370 x 130 (117) mm (B x H x T). Ausführung. Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang. 4/Kabelverschraubungen M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen. 6/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) inkl. Blindstopfen. 5/Universal-Zugfederklemmen 4mm2. Bestückung. 1/Hauptschalter 3S. 1/Drucktaster grün. 1/Zeitrelais Rückfallverzögert 1h. 1/Schütz 4S 25A. 2/Ein-/Ausschalter 1p 1S. 6/Universal-Zugfederklemmen 2,5mm2


