GIFAS - Wandhalterung für Schutzrohrleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840082
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73182900
Gewicht - 0.214 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540163
Hersteller Artikelnummer
840082
Hersteller Typ
SL50.WANDHALTERUNG.A4.TYP1
Hersteller Artikel Nr.:
840082
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.214 kg
Halterung für Schutzrohrleuchte Material A4 Bügel: 90° Länge: 50mm Höhe: 105mm Pro Leuchte werden 2 Halterungen benötigt!


