GIFAS - Wandsteckdose in Vollgummigehäuse - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47616
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120321218
Hersteller Artikelnummer
47616
Hersteller Typ
7250.306349.EKL.1M32
Hersteller Artikel Nr.:
47616
Zolltarifnummer:
85371098
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7250 ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 281 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 4x63A 400V IP67, schräg Verteiler anschlussfertig auf EKL-Klemmen verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


