Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Zugkabeltrommel BR 523, 9m + 1m H07RN-F 3x1,5 Schuko-Kupplung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Zugkabeltrommel BR 523, 9m + 1m H07RN-F 3x1,5 Schuko-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106030

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 4.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121069758

Hersteller Artikelnummer

106030

Hersteller Typ

523.4315RNF.211.Ü

Hersteller Artikel Nr.:

106030

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.420 kg

Zugleitungsroller Baureihe 523 Inkl. Überhitzungsschutz Technische Merkmale: Fertig bestückter Zugleitungsroller, mit schwenkbarem Befestigungsbügel Geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb Rückzugsperre mit Zahnarretierung alle 50cm, leicht ausschaltbar Betriebsspannung max. 750V Schutzart: IP42 Gewicht ca.: 5,0 kg Dimension / Leitung: 3x1,5qmm / H07RN-F mit montierter Vollgummi-Schuko-Kupplung 16A 230V Kabellänge: 9m + 1m frei Leistung aufgerollt: 1.200W Leistung abgerollt: 1.800W