Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Zwischenschalter IP65 für FlexLED max. 1500W (120m)

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Zwischenschalter IP65 für FlexLED max. 1500W (120m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861102

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413515

Hersteller Artikelnummer

861102

Hersteller Typ

FLEXLED.ZWISCHENSCHALTER

Hersteller Artikel Nr.:

861102

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.160 kg

Zwischenschalter IP65 für FlexLED max. 1500W (120m)