GIGASET - Mobilteil m.Ladesch. ECO DECT/GAP BT Frsp. CLIP sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2963-R101
Mit Ladeschale - Ja
Übertragungsstandard - DECT/GAP
Standby-Zeit bis - 300 h
Gesprächszeit bis zu - 14 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250366859125
Sonepar Artikelnummer
120747726
Hersteller Artikelnummer
S30852-H2963-R101
Hersteller Typ
GIGASET E720HX BUNDLE
Hersteller Artikel Nr.:
S30852-H2963-R101
Mit Ladeschale:
Ja
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Standby-Zeit bis:
300 h
Gesprächszeit bis zu:
14 h
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
Ja
Lauthören:
Ja
Display:
graphisch
Walkie-Talkie-Funktion:
Ja
Textmeldung:
SMS
Anzahl der Telefonbucheinträge:
200
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gebührenanzeige:
Nein
Head-Set-Anschluss:
Ja
CLIP-Funktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.445 kg


