GIGASET - Mobilteil m.Ladesch. ECO DECT/GAP Frsp CLIP anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2766-R101
Mit Ladeschale - Ja
Übertragungsstandard - DECT/GAP
Standby-Zeit bis - 320 h
Gesprächszeit bis zu - 14 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250366848686
Sonepar Artikelnummer
120400376
Hersteller Artikelnummer
S30852-H2766-R101
Hersteller Typ
GIGASET E560HX
Hersteller Artikel Nr.:
S30852-H2766-R101
Mit Ladeschale:
Ja
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Standby-Zeit bis:
320 h
Gesprächszeit bis zu:
14 h
Farbe:
anthrazit
Freisprechen:
Ja
Lauthören:
Ja
Display:
graphisch
Textmeldung:
sonstige
Anzahl der Telefonbucheinträge:
150
Geeignet für Wandmontage:
Nein
CLIP-Funktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.559 kg


