Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Schnurlostelefon 180h St.by ECO DECT/GAP Frsp. AB Clip sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon 180h St.by ECO DECT/GAP Frsp. AB Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2836-C101

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 180 h

  • Gesprächszeit bis zu - 14 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250366854960

Sonepar Artikelnummer

120614442

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2836-C101

Hersteller Typ

GIGASET AS690A

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2836-C101

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

180 h

Gesprächszeit bis zu:

14 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

4

Anrufbeantworter:

Ja

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

ohne

Anzahl der Telefonbucheinträge:

100

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Head-Set-Anschluss:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.422 kg

Gigaset AS690A Schnurloses DECT/GAP-Telefon, 180 h Standby, ECO DECT, integrierter Anrufbeantworter (AB), Freisprechen, CLIP, schwarz (S30852-H2836-C101).