Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Schnurlostelefon 2.4''TFT 280h St.by DECT/GAP Frspr anth

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon 2.4''TFT 280h St.by DECT/GAP Frspr anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2804-C101

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 280 h

  • Gesprächszeit bis zu - 14 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250366853024

Sonepar Artikelnummer

120493146

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2804-C101

Hersteller Typ

GIGASET CL660

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2804-C101

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

280 h

Gesprächszeit bis zu:

14 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

6

Anrufbeantworter:

Nein

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

ohne

Anzahl der Telefonbucheinträge:

400

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gebührenanzeige:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.130 kg

Gigaset CL660 Schnurloses DECT-Telefon, 2,4-Zoll-TFT-Display, 280 h Standby, Freisprechen, anthrazit (S30852-H2804-C101). Komfort-Schnurlostelefon mit Adressbuch, Anruferliste und DECT/GAP-Kompatibilität.