Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP 200h St.by Freispr. sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP 200h St.by Freispr. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2901-C101

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 200 h

  • Gesprächszeit bis zu - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250366856186

Sonepar Artikelnummer

120636380

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2901-C101

Hersteller Typ

GIGASET E290

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2901-C101

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

200 h

Gesprächszeit bis zu:

10 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

4

Anrufbeantworter:

Nein

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

ohne

Anzahl der Telefonbucheinträge:

150

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gebührenanzeige:

Nein

Head-Set-Anschluss:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gigaset E290 robustes Schnurlostelefon, ECO DECT/GAP, 200 h Standby, Freisprechen, schwarz (S30852-H2901-C101). Spritzwassergeschützt, mit großen Tasten und hellem Display für einfache Bedienung.