Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP 320h St.by Freispr. anth

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP 320h St.by Freispr. anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2708-C101

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 320 h

  • Gesprächszeit bis zu - 14 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250366848938

Sonepar Artikelnummer

120400373

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2708-C101

Hersteller Typ

GIGASET E560

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2708-C101

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

320 h

Gesprächszeit bis zu:

14 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

4

Anrufbeantworter:

Nein

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

SMS

Anzahl der Telefonbucheinträge:

150

Geeignet für Wandmontage:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.607 kg

Das Großtastentelefon Gigaset E560. Großer Anspruch, einfache Bedienung. Ihr Anspruch ist ganz einfach: Sie erwarten immer das Beste. Deshalb achten wir bei unseren Großtastentelefonen auf eine besonders nutzerfreundliche Bedienung, ein anspruchsvolles Design und auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Unser Seniorentelefon ist deshalb alles – außer kompliziert und verspielt. Integrierte Taschenlampe, Vier Kurzwahltasten für besonders wichtige Rufnummern, Hörgerätekompatibel, Freisprechen in exzellenter Klangqualität, Telefonbuch für bis zu 150 Einträge, Raumüberwachung durch Babyphone-Funktion, Extra-Laut”-Taste zur Verdoppelung der Hörerlautstärke, Notruftaste für 4 SOS-Nummern, Beleuchtetes TFT-Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige, Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze, 4 Direktwahl-Tasten für wichtige Rufnummern