Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP Babyph. 320h Stby Frsp Clip ws

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon ECO DECT/GAP Babyph. 320h Stby Frsp Clip ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2908-C102

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 320 h

  • Gesprächszeit bis zu - 17 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250366861845

Sonepar Artikelnummer

120759871

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2908-C102

Hersteller Typ

GIGASET E390

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2908-C102

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

320 h

Gesprächszeit bis zu:

17 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

6

Anrufbeantworter:

Nein

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

ohne

Anzahl der Telefonbucheinträge:

200

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Head-Set-Anschluss:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.410 kg

Gigaset E390 Schnurlostelefon mit ECO-DECT/GAP, Babyfon-Funktion, 320 h Standby, Freisprechen und CLIP in Weiß. Robustes Schnurlostelefon mit ergonomischem Handstück, die Babyfon-Funktion ermöglicht die Raumüberwachung über das Mobiltelefon.