GIGASET - Schnurlostelefon ECO Frsp CLIP-Funkt. stoß-wasser-staub abw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2503-C101
Ausführung - analog
Übertragungsstandard - DECT/GAP
Standby-Zeit bis - 300 h
Gesprächszeit bis zu - 840 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250366833194
Sonepar Artikelnummer
120329732
Hersteller Artikelnummer
S30852-H2503-C101
Hersteller Typ
GIGASET E630
Hersteller Artikel Nr.:
S30852-H2503-C101
Ausführung:
analog
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Standby-Zeit bis:
300 h
Gesprächszeit bis zu:
840 h
Freisprechen:
Ja
Display:
graphisch
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
6
Anrufbeantworter:
Nein
Lauthören an:
Mobilteil
Textmeldung:
SMS
Anzahl der Telefonbucheinträge:
150
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gebührenanzeige:
Nein
Head-Set-Anschluss:
Ja
CLIP-Funktion:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85171100
Gewicht:
0.590 kg


