GIGASET - Schnurlostelefon TRIO 180hSt.by ECO DECT/GAP Frsp. Clip sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L36852-H2830-C111
Ausführung - analog
Übertragungsstandard - DECT/GAP
Standby-Zeit bis - 180 h
Freisprechen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250366857251
Sonepar Artikelnummer
120961643
Hersteller Artikelnummer
L36852-H2830-C111
Hersteller Typ
GIGASET A690A TRIO BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
L36852-H2830-C111
Ausführung:
analog
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Standby-Zeit bis:
180 h
Freisprechen:
Ja
Anrufbeantworter:
Ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
100
CLIP-Funktion:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85171100
Gewicht:
0.864 kg


