Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIGASET - Schnurlostelefon VoIP ECO DECT/GAP 180h St.by sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Schnurlostelefon VoIP ECO DECT/GAP 180h St.by sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30852-H2811-R601

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 180 h

  • Gesprächszeit bis zu - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250366858920

Sonepar Artikelnummer

120706882

Hersteller Artikelnummer

S30852-H2811-R601

Hersteller Typ

GIGASET A690IP

Hersteller Artikel Nr.:

S30852-H2811-R601

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

180 h

Gesprächszeit bis zu:

12 h

Freisprechen:

Ja

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

6

Anrufbeantworter:

Nein

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

SMS

Anzahl der Telefonbucheinträge:

150

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.749 kg